サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ロケーター・ねじ・工具
油圧クランプホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10996133
品番
C4-NC5010-00025
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
567-0691
勝手
勝手なし
寸法h2(mm)
92
寸法b2(mm)
48
寸法l3(mm)
10
最小加工径Dm(Φmm)
260
寸法dmm(mm)
42
寸法lc(mm)
74
寸法l22(mm)
22
カップリングサイズ
C4
寸法h21(mm)
56
寸法l1z(mm)
25
角度α21(°)
15
角度α22(°)
56