サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右勝手
注文コード
10997165
品番
C4-SCLCR-13080-09
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
567-1876
寸法D1(mm)
20
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
80
寸法l3(mm)
58
寸法f1(mm)
13
最小加工径Dm(Φmm)
25
ゲージチップ
CCMT 09 T3 08
寸法λs(°)
-8
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。