サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右勝手
注文コード
10997235
品番
C4-SCLCR-27080-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
適合チップ・勝手
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
寸法D1(mm)
39.7
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
80
寸法l3(mm)
60
寸法f1(mm)
27
最小加工径Dm(Φmm)
50
ゲージチップ
CCMT 12 04 08
寸法λs(°)
-8
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10997235
C4-SCLCR-27080-12
10997226
C4-SCLCR-27080-09
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット
サンドビック
1個
¥
40,980
税込
¥
45,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です