サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
寸法dmm(mm)
12
注文コード
10998994
品番
C5-391.37B-12 070B
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmm
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
加工径Dc(Φmm)最小-最大
3-26
カップリングサイズ
C5
質量(kg)
1
寸法dmm(mm)
12
寸法D5m(mm)
50
寸法D1(mm)
50
寸法l1(mm)
46
寸法l21(mm)
70
寸法e(mm)
最大/3
加工深さ
60mm以上
加工公差
IT6
工具径調整(mm)
0.002
切削油
内部給油
最大回転数(rev/min)
20000