T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ正方形90° 勝手右勝手 クランプシステムレバークランプ 注文コード11001541 品番C5-PSRNR-27060-15
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど236種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)75 クランプシステムレバークランプ チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番567-8013 寸法l1(mm)60 寸法f1(mm)27 ゲージチップSNMG 15 06 12 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 寸法D5m(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする