サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
93
注文コード
11002494
品番
C5-SDUCR-11070-07
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
567-8951
寸法D1(mm)
16
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
70
寸法l3(mm)
46
寸法f1(mm)
11
最小加工径Dm(Φmm)
20
ゲージチップ
DCMT 07 02 04
寸法λs(°)
-8
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
50