CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC6サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11003045 品番C5-SVQBL-35100-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)49.7 寸法D5m(mm)50 最小加工径Dm(Φmm)63 寸法f1(mm)35 寸法l1(mm)100 寸法l3(mm)81 適合チップひし形35° 勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)107.5 チップ逃げ角(°)5 締付トルク(N・m)3 ゲージチップVBMT 16 04 08 寸法λs(°)-7 寸法γ(°)0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11003045 C5-SVQBL-35100-16 11003115 C5-SVQBR-35150-16 CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビック 1個 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする