サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
Coromant Capto(R) 焼きばめチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
注文コード
11003641
品番
C6-391.19-06 080
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
コレットサイズ(mm)
6
寸法l1(mm)
80
寸法l3(mm)
58
カップリングサイズ
C6
寸法D5m(mm)
63
寸法D21(mm)
27
寸法D22(mm)
20
寸法dmt(mm)
6
クーラント
1
寸法lc max(mm)
36
寸法lc min(mm)
26