サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カップリングサイズ
C6
寸法dmm(mm)
20
注文コード
11004086
品番
C6-391.37A-20 085A
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmm
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
加工径Dc(Φmm)最小-最大
3-36
カップリングサイズ
C6
質量(kg)
2.8
寸法dmm(mm)
20
寸法D5m(mm)
63
寸法D1(mm)
80
寸法l1(mm)
13
寸法l21(mm)
85
寸法e(mm)
最大/5
加工深さ
109mm
加工公差
IT6
工具径調整(mm)
0.002
切削油
内部給油
最大回転数(rev/min)
3500