サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto CoroTurn SL防振アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
32
注文コード
11004472
品番
C6-570-3C 32 159
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt・寸法dmt min
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
32
寸法D5m(mm)
63
最小加工径Dm(Φmm)
40
寸法dmt(mm)
32
寸法l1(mm)
159
寸法l3(mm)
133
トラスコ品番
568-1111
質量(kg)
1.9