サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
50
注文コード
11004497
品番
C6-570-3C 50 239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥276,000
この商品は
勝手・寸法dmt・寸法dmt min
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
50
寸法D5m(mm)
63
最小加工径Dm(Φmm)
60
寸法dmt(mm)
50
寸法l1(mm)
239
寸法l3(mm)
215
トラスコ品番
568-1154
質量(kg)
4.2