T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番609-5089 注文コード11004831 品番C6-DDJNL-45065-15
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はトラスコ品番など109種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番609-5089 適合チップひし形55° 勝手左勝手 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)65 寸法f1(mm)45 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップDNMG 15 06 08 寸法λs(°)-7 寸法γ(°)-6 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 寸法D5m(mm)63 寸法Dm1 min(mm)110 寸法Dm2 min(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする