T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手左勝手 注文コード11004892 品番C6-DDMNL-33120-15
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど314種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)48(93) トラスコ品番568-2363 質量(kg)2.1 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)120 寸法f1(mm)33 ゲージチップDNMG 15 06 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-5 寸法D5m(mm)63 寸法Dm2 min(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする