T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11005154 品番C6-DSSNL-45052-19
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はトラスコ品番など109種類から選べます 他の種類を見る
適合チップ正方形90° 勝手左勝手 締付トルク(N・m)6.4 寸法l1(mm)52 寸法f1(mm)45 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップSNMG 19 06 12 寸法λs(°)0 寸法γ(°)-8 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 寸法D5m(mm)63 寸法l1s(mm)32.5 寸法Dm1 min(mm)125 寸法Dm2 min(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする