サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
568-2959
注文コード
11005461
品番
C6-DWLNR-45065-06
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
568-2959
適合チップ
六角形80°
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
65
寸法f1(mm)
45
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
WNMG 06 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法D5m(mm)
63
寸法Dm1 min(mm)
81
寸法Dm2 min(mm)
190