サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11005802
品番
C6-MVUNL-22120-16
参考基準価格(税別)
¥66,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
32
勝手
左勝手
寸法l1(mm)
120
寸法l3(mm)
94
寸法f1(mm)
22
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
VNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-12
寸法γ(°)
-6
クランプシステム
トップおよび穴クランプ
寸法D5m(mm)
63
寸法Dm1 min(mm)
40