サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
568-3521
注文コード
11006046
品番
C6-PCRNR-35065-19
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
568-3521
勝手
右勝手
寸法l1(mm)
65
寸法f1(mm)
35
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
CNMG 19 06 12
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
クランプシステム
レバークランプ
寸法D5m(mm)
63