T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11006457 品番C6-PTFNR-35175-22W
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はトラスコ品番など109種類から選べます 他の種類を見る
適合チップ三角形60° 寸法D1(mm)50 勝手右勝手 寸法l1(mm)175 寸法l3(mm)152 寸法f1(mm)35 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップTNMG 22 04 08 寸法λs(°)-10 寸法γ(°)-6 クランプシステムレバークランプ 寸法D5m(mm)63 寸法Dm1 min(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする