VDI Coromant Capto(R) クランプユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC6 注文コード11006606 品番C6-RC2060-53040
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥220,770
販売価格(税別)
200,700
この商品はカップリングサイズ・トラスコ品番など64種類から選べます 他の種類を見る
最大クーラント圧(bar)80 寸法dmm(mm)60 カップリングサイズC6 寸法hry(mm)53 寸法h2(mm)105 寸法b2(mm)122 勝手右勝手 寸法h21(mm)70 寸法t1z(mm)53 寸法ltz(mm)95 寸法l1x(mm)40
注意
※トルクレンチでスクリューを締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする