サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
11006807
品番
C6-SCLCR-45065-09
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
65
寸法f1(mm)
45
ゲージチップ
CCMT 09 T3 08
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
63
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。