サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
勝手なし
注文コード
11006904
品番
C6-SRDCN-00100-10
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
勝手なし
トラスコ品番
568-4781
質量(kg)
1.4
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
100
寸法f1(mm)
5
ゲージチップ
RCMT 10 T3 M0
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
寸法D5m(mm)
63
寸法Dm2 min(mm)
110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。