サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto CoroTurn SL防振アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
25
注文コード
11008173
品番
C8-570-3C 25 147
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥227,271
販売価格(税別)
¥
206,610
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt・寸法dmt min
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
25
寸法D5m(mm)
80
最小加工径Dm(Φmm)
32
寸法dmt(mm)
25
寸法l1(mm)
147
寸法l3(mm)
110
質量(kg)
2.4