サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
Coromant Capto CoroTurn SL防振アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmt(mm)
32
注文コード
11008182
品番
C8-570-3C 32 172
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥250,745
販売価格(税別)
¥
227,950
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法dmt・寸法dmt min
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
32
寸法D5m(mm)
80
最小加工径Dm(Φmm)
40
寸法dmt(mm)
32
寸法l1(mm)
172
寸法l3(mm)
136
質量(kg)
3.1