サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
旋削加工用Coromant Captoカッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
568-6806
注文コード
11008575
品番
C8-DSRNL-45080-25
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
568-6806
勝手
左勝手
締付トルク(N・m)
9.5
寸法l1(mm)
80
寸法f1(mm)
45
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
SNMG 25 07 24
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法D5m(mm)
80
寸法Dm2 min(mm)
250