サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
旋削加工用Coromant Captoカッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
568-6831
注文コード
11008602
品番
C8-DSSNL-55070-25
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
568-6831
勝手
左勝手
締付トルク(N・m)
9.5
寸法l1(mm)
70
寸法f1(mm)
55
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
SNMG 25 07 24
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
-8
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法D5m(mm)
80
寸法l1s(mm)
39
寸法Dm1 min(mm)
150
寸法Dm2 min(mm)
256