Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カップリングサイズC8 適合カートリッジ/R825C-AF23STUP1103A、R825C-AF23STUC1103Aスライドエクステンション/825C-048Aチップ形状/TP…11、TC…8 注文コード11009013 品番C8-R825C-AAH077A
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はカップリングサイズ・適合など25種類から選べます 他の種類を見る
適合
カートリッジ/R825C-AF23STUP1103A、R825C-AF23STUC1103A
スライドエクステンション/825C-048A
チップ形状/TP…11、TC…8
カップリングサイズC8 加工径Dc(Φmm)最小-最大106-137 加工公差IT6 切削油内部給油 加工径調整(mm)0.002 最大切削速度 Vc max(m/min)1200 切込み角Kr(°)92 トラスコ品番568-7454
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする