角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 トラスコ品番569-7956 注文コード11009476 品番CXS-1616-06L
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は勝手・トラスコ品番・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)16 寸法b2(mm)53 寸法h(mm)16 寸法h1(mm)16 寸法h2(mm)22 寸法l1(mm)94 寸法l2(mm)104 寸法l21(mm)18 寸法l3(mm)34 寸法l4(mm)28 勝手左勝手 トラスコ品番569-7956 締付トルク(N・m)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする