T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード11010036 品番DCBNL 3232P 16
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は形状・勝手・クランプシステムなど185種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)32 寸法f1(mm)27 寸法h(mm)32 寸法h1(mm)32 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)41.6 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番569-8197 締付トルク(N・m)6.4 ゲージチップCNMG 16 06 12 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10719423
2014-08-24
用途:
NC旋盤での端面切削作業
株式会社石井工作所 様 (製造業)

通用、CNMG120408のチップは4コーナー使用で終わりですが、このホルダー使用をすれば更に4コーナー使えます。
つまり、PCLNR2525M12規格のバイトで外径荒削りをして、このDCKNR2525M12を端面加工に使えば8コーナー使えます。

断続切削にも向いています。
値段は高いと思いますが、国内メーカーには設定が無い商品です。
シャンクの材質自体もしっかりしているので、不安は無いです。

CNMG120408のチップを8コーナー使いきれるので大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする