T-Max(R) P 旋削加工用シャンク工具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11010291 品番DCLNL 3225P 19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番569-9274 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)32 締付トルク(N・m)6.4 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)43.7 寸法f1(mm)32 ゲージチップCNMG 19 06 12 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6 寸法h5r(mm)1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11010291 DCLNL 3225P 19 06006357 PCLNL 3225P 19 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応 サンドビック 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする