T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 注文コード11010571 品番DDJNL 1616H 11
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は勝手・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番570-0965 寸法b(mm)16 寸法h1(mm)16 寸法h(mm)16 締付トルク(N・m)1.7 寸法l1(mm)100 寸法l3(mm)30.1 寸法f1(mm)20 ゲージチップDNMG 11 04 08 寸法λs(°)-7 寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする