T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形80°チップ対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード11010587 品番DDJNL 3225P 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は形状・勝手・クランプシステムなど185種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法f1(mm)32 寸法h(mm)32 寸法h1(mm)32 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)30.2 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番570-1007 締付トルク(N・m)1.7 ゲージチップDNMG 11 04 08 寸法λs(°)-7 寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11010587 DDJNL 3225P 11 05544987 DDJNL 3225P 15 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 1本 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10719423
2014-08-24
用途:
NC旋盤での端面切削作業
株式会社石井工作所 様 (製造業)

通用、CNMG120408のチップは4コーナー使用で終わりですが、このホルダー使用をすれば更に4コーナー使えます。
つまり、PCLNR2525M12規格のバイトで外径荒削りをして、このDCKNR2525M12を端面加工に使えば8コーナー使えます。

断続切削にも向いています。
値段は高いと思いますが、国内メーカーには設定が無い商品です。
シャンクの材質自体もしっかりしているので、不安は無いです。

CNMG120408のチップを8コーナー使いきれるので大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする