T-Max(R) P 旋削加工用シャンク工具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11010605 品番DDJNL 3232P 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番570-1023 寸法b(mm)32 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)32 締付トルク(N・m)1.7 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)30.1 寸法f1(mm)40 ゲージチップDNMG 11 04 08 寸法λs(°)-7 寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11010605 DDJNL 3232P 11 05544996 DDJNL 3232P 15 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック 1本 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする