サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
11010851
品番
DSBNL 2020K 12
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
20
寸法f1(mm)
17
寸法h(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h5r(mm)
2.5
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
34.2
適合チップ
正方形90°
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
570-6114
締付トルク(N・m)
3.9
ゲージチップ
SNMG 12 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。