サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用シャンク工具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11011323
品番
DSSNR 1616H 09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,510
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
570-6840
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
寸法h(mm)
16
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
100
寸法l3(mm)
21.3
寸法f1(mm)
20
ゲージチップ
SNMG 09 03 08
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
-8
寸法l1s(mm)
13.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11011323
DSSNR 1616H 09
06007242
PSSNR 1616H 09
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応
サンドビック
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)