サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法h(mm)
25
注文コード
11011524
品番
DTFNR 2525M 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
130-3783
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
23.6
寸法f1(mm)
32
ゲージチップ
TNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11011524
DTFNR 2525M 16
05544813
DTFNR 2525M 16
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
サンドビック
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました