T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 寸法h(mm)32 注文コード11011786 品番DTJNL 3225P 16
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど119種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番570-7366 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)32 締付トルク(N・m)1.7 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)25.3 寸法f1(mm)32 ゲージチップTNMG 16 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする