サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
11012066
品番
DVJNR 3225P 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
形状・勝手・クランプシステム
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-9371
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
32
寸法h(mm)
32
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
170
寸法l3(mm)
46.6
寸法f1(mm)
32
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
ゲージチップ
VNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-13
寸法γ(°)
-4
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11012066
DVJNR 3225P 16
39366654
DVJNR 3225P 16
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応
サンドビック
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました