サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
619-1312
注文コード
11013292
品番
L166.0L-11MM01-075 1020
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ねじタイプ;Internal
トラスコ品番
619-1312
ピッチ(mm)
0.75
勝手
左
コーティング
TIN
母材
超硬
ねじ部
M60
内接円径(mm)
6.35