T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番619-1444 注文コード11013423 品番L166.0L-11WH01-140 1020
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はトラスコ品番など59種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじタイプ;Internal トラスコ品番619-1444 勝手 コーティングTIN 母材超硬 ねじ部WH55 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする