サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの ねじ切り
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11013502
品番
L166.0L-16MM01-200 H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H13A
刃先処理
Rホーニング(ER)
ピッチ(山数/inch)
2.00
寸法HA(mm)
1.27
寸法HB(mm)
0.12
寸法iC(mm)
9.525
ねじの形式
メートル60°
切刃数
1枚刃