サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
11014543
品番
LF123G12-2525B-038B
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
トラスコ品番
571-5148
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
締付トルク(N・m)
2.1
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
32
寸法f1(mm)
26
シートサイズ
G
最大加工深さar(mm)
12
ゲージチップ
N123G2-0300-TF
シャンクタイプ(°)
0
1発目の加工径 最大
48
1発目の加工径 最小
38