サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
11014726
品番
LF123L32-3232BM
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
トラスコ品番
609-7626
寸法b(mm)
32
寸法h1(mm)
32
寸法h(mm)
32
締付トルク(N・m)
7.5
寸法l1(mm)
170
寸法l3(mm)
60
寸法f1(mm)
26
シートサイズ
L
最大加工深さar(mm)
32
ゲージチップ
N123L2-0800-GM
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。