サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11017413
品番
QS-SVJBL1212E16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
寸法h(mm)
12
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
70
寸法l3(mm)
30
寸法f1(mm)
12
ゲージチップ
VBMT 16 04 08
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11017413
QS-SVJBL1212E16
11017404
QS-SVJBL1212E11-B1
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応
サンドビック
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です