CoroMill(R) 210 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)20 サイズ20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])17200 注文コード11018375 品番R210-025A20-09M
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は寸法dmm・サイズ・最高使用回転数など69種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3(mm)25 寸法Dc(mm)10.9 寸法ae max(mm)8 最大切込みap(mm)1.2 トラスコ品番609-9599 質量(kg)0.4 サイズ20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])17200 寸法l3(mm)35 寸法l2(mm)180 寸法dmm(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする