CoroMill(R) 210 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM12 注文コード11018384 品番R210-025T12-09M
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は寸法dmm・サイズ・最高使用回転数など69種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3(mm)25 寸法D5m(mm)20.8 寸法Dc(mm)10.9 寸法ae max(mm)8 寸法l1(mm)35 最大切込みap(mm)1.2 トラスコ品番573-7168 質量(kg)0.2 サイズM12 寸法dthM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする