サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroMill(R) 210 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
32
サイズ
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
注文コード
11018427
品番
R210-035A32-09H
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
35
寸法Dc(mm)
20.9
寸法ae max(mm)
8
最大切込みap(mm)
1.2
トラスコ品番
573-7184
質量(kg)
1.0
サイズ
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
寸法l3(mm)
45
寸法l2(mm)
210
寸法dmm(mm)
32