サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroMill(R) 210 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
C3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30900
注文コード
11018454
品番
R210-036C3-09M
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
36
寸法D5m(mm)
32
寸法Dc(mm)
21.9
寸法ae max(mm)
8
寸法l1(mm)
50
最大切込みap(mm)
1.2
トラスコ品番
573-7214
質量(kg)
0.5
サイズ
C3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30900