サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroMill(R) 210 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
C5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20800
注文コード
11018524
品番
R210-052C5-14M
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
52
寸法D5m(mm)
50
寸法Dc(mm)
28.0
寸法ae max(mm)
13
寸法l1(mm)
70
最大切込みap(mm)
2.0
トラスコ品番
607-5436
質量(kg)
0.9
サイズ
C5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20800