CoroMill(R) 210 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)22 サイズ22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24500 注文コード11018533 品番R210-063Q22-09M
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は寸法dmm・サイズ・最高使用回転数など69種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3(mm)63 寸法Dc(mm)48.9 寸法ae max(mm)8 寸法l1(mm)50 最大切込みap(mm)1.2 トラスコ品番573-7338 質量(kg)0.6 サイズ22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24500 寸法dmm(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする