サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroMill(R) 210 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
27
サイズ
27
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
21800
注文コード
11018567
品番
R210-063Q27-09M
参考基準価格(税別)
¥85,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
63
寸法Dc(mm)
48.9
寸法ae max(mm)
8
寸法l1(mm)
50
最大切込みap(mm)
1.2
トラスコ品番
573-7362
質量(kg)
0.7
サイズ
27
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
21800
寸法dmm(mm)
27